Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für 58,4cm (23") Wide 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für 58,4cm (23") Wide 16:9
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für 58,4cm (23") Wide 16:9
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für 58,4cm (23") Wide 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653558
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10775
EAN/GTIN:
     5714681007733
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681019200
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Höhe
287 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
100 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
460 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
23 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
standard 23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.