Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy A3 (2017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy A3 (2017)
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy A3 (2017)
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Samsung Galaxy A3 (2017)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653610
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10827
EAN/GTIN:
     5714681008259
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681019729
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
128 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
3 g
Design
Geeignet für
Smartphone
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
43 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Samsung Galaxy A3 2017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.