Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Sony Xperia X Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Sony Xperia X Compact
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Sony Xperia X Compact
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Sony Xperia X Compact
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653618
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10835
EAN/GTIN:
     5714681008334
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681019804
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
124.8 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
3 g
Design
Geeignet für
Smartphone
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
43 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Sony Xperia X Compact
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.