Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 38,1cm (15,0") 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 38,1cm (15,0") 4:3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 38,1cm (15,0") 4:3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 38,1cm (15,0") 4:3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 38,1cm (15,0") 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653865
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11068
EAN/GTIN:
     5714681010658
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681022125
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Höhe
228 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
28 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
208 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
4:3
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
standard 15
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.