Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook X360 1040 G5 / G6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook X360 1040 G5 / G6
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook X360 1040 G5 / G6
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook X360 1040 G5 / G6
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP Elitebook X360 1040 G5 / G6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654006
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11218
EAN/GTIN:
     5714681024082
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681024143
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Höhe
203.8 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
30 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
210 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
HP Elitebook X360 1040 G5 / G6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.