Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 48,51cm (19,1") Wide 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 48,51cm (19,1") Wide 16:10
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 48,51cm (19,1") Wide 16:10
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 48,51cm (19,1") Wide 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654030
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11251
EAN/GTIN:
     5714681024907
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681024969
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Höhe
257 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
49 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
369 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
19.1 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
16:10
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
standard 19,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.