Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für DELL Latitude 7200 2-in-1, 7210 2-in-1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654316
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11546
EAN/GTIN:
     5714681030854
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681031004
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Höhe
204 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
27 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
207 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
DELL Latitude 7200 2-in-1 / 7210 2-in-1
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.