Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-20
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-20
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-20
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-20
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-20
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-20
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654375
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11606
EAN/GTIN:
     5714681032315
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681032537
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Höhe
165.5 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
19 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
199 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
Panasonic Toughbook CF-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.