Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughpad FZ-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughpad FZ-G1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughpad FZ-G1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughpad FZ-G1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughpad FZ-G1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughpad FZ-G1
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughpad FZ-G1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654378
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11609
EAN/GTIN:
     5714681032346
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681032568
Gewicht und Abmessungen
Breite
221.3 mm
Höhe
139.2 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
12 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
192 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Panasonic Toughpad FZ-G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.