Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop 3 13.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654419
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11663
EAN/GTIN:
     5714681033343
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681034067
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Höhe
213 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
30 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
210 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.