Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Pro X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Pro X
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Pro X
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Pro X
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface Pro X
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654437
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11682
EAN/GTIN:
     5714681033534
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681034258
Gewicht und Abmessungen
Breite
281.8 mm
Höhe
202.9 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
39 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
219 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Microsoft Surface Pro X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.