Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP ZBook Studio x360 G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP ZBook Studio x360 G5
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP ZBook Studio x360 G5
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP ZBook Studio x360 G5
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für HP ZBook Studio x360 G5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654495
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11868
EAN/GTIN:
     5714681037624
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5714681037747
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Höhe
240 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
40 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
HP ZBook Studio x360 G5
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.