Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 92604326010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 92604326010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
FEIN 92604326010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86741142
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604326010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Markenkompatibilität
Fein
Produktfarbe
Schwarz, Orange
LED-Batterieanzeige
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl der Ladegeräte
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.