Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter N Stecker zu RP-SMA Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter N Stecker zu RP-SMA Stecker
DeLOCK Adapter N Stecker zu RP-SMA Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015366
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89902
EAN/GTIN:
     4043619899029
Suchbegriffe:
Antennenadapter
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
Adapter N-Stecker
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Tiefe
32.4 mm
Merkmale
Verbindungstyp
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Impedanz
50 Ohm
Gehäusematerial
Messing
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.