Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabel DVI 12+5 Stecker zu VGA Buchse 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabel DVI 12+5 Stecker zu VGA Buchse 5 m
DeLOCK Kabel DVI 12+5 Stecker zu VGA Buchse 5 m
DeLOCK Kabel DVI 12+5 Stecker zu VGA Buchse 5 m
DeLOCK Kabel DVI 12+5 Stecker zu VGA Buchse 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015410
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86755
EAN/GTIN:
     4043619867554
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI VGA Kabel
DVI Verlängerung
Dieses DVI zu VGA Kabel von Delock unterstützt den Transfer von analogen Videosignalen und dient dem Anschluss eines VGA Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks, mit Hilfe eines vorhandenen VGA Kabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
3.96 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dvi vga kabel 5m, adapterkabel dvi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.