| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-87015911 Herst.-Nr.: 20676 EAN/GTIN: 4043619206766 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 2 m lange Stahlkabel mit Schlüssel-Schloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl. Austauschbare Schliesszylinder Die Besonderheit dieses Sicherungskabels sind die drei mitgelieferten Verriegelungsköpfe. Diese können durch einfaches Aufstecken ausgewechselt werden und sind je nach Bedarf austauschbar. So können mit diesem Sicherungskabel die drei gängigsten Schlossvarianten Kensington Slot (3 x 7 mm), Noble Wedge Slot (3,2 x 4,5 mm) sowie Nano Slot (2,5 x 6 mm) gesichert werden. Durch die kleine Bauform des Schlosses ist dieses Sicherungskabel ideal für schmale Netbooks geeignet. Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel Durch den besonderen Mechanismus des Laptopschlosses ist ein Verriegeln des Schlosses ohne Schlüssel möglich. Der passende Schlüssel wird lediglich zum Entriegeln benötigt. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | | Kabeldurchmesser | 4.4 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Beste Verwendung | Notebook | | Schloss Art | Rundkeil | | Material | Stahl | | Beschichten | Kunststoff | | Anzahl der Sicherheitsschlitzanker | 3 Stück(e) | | Sicherheitsschlitzanker-Typ | Nano, Keilförmig | | Anzahl der gestellten Schlüsel | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |