Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Gewebeschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 10 m x 30 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Gewebeschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 10 m x 30 mm schwarz
DeLOCK Gewebeschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 10 m x 30 mm schwarz
DeLOCK Gewebeschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 10 m x 30 mm schwarz
DeLOCK Gewebeschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 10 m x 30 mm schwarz
DeLOCK Gewebeschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 10 m x 30 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87016107
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19216
EAN/GTIN:
     4043619192168
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Dieser Gewebeschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Er besteht aus speziellen Endlosfasern (Multifilament) und bietet somit eine erhöhte Flammbeständigkeit und Abriebfestigkeit.

Klettverschluss
Der Klettverschluss ermöglicht ein mehrfaches Öffnen und Schließen des Gewebeschlauches. Die Kabel können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.