Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC5565 InfiniBand/Glasfaserkabel 100 m LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC5565 InfiniBand/Glasfaserkabel 100 m LC Gelb
ACT DC5565 InfiniBand/Glasfaserkabel 100 m LC Gelb
ACT DC5565 InfiniBand/Glasfaserkabel 100 m LC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87018076
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC5565
EAN/GTIN:
     8716065454512
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Lichtleitertyp
OS2
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,65*
€ 512,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,63*
€ 510,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,89*
€ 483,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.