Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kühlkörper für M.2 SSD 2280 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kühlkörper für M.2 SSD 2280 schwarz
DeLOCK Kühlkörper für M.2 SSD 2280 schwarz
DeLOCK Kühlkörper für M.2 SSD 2280 schwarz
DeLOCK Kühlkörper für M.2 SSD 2280 schwarz
DeLOCK Kühlkörper für M.2 SSD 2280 schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87018222
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18353
EAN/GTIN:
     4043619183531
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Dieser Kühlkörper von Delock dient der Wärmeableitung einer M.2 SSD. Er wird einfach um die SSD herum montiert, über die Wärmeleitpads erfolgt die Ableitung der Hitze von der SSD zum Kühlkörper.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
9 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Kompatible Produkte
M.2 SSD 2280
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.