Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC5550 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC5550 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Gelb
ACT DC5550 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Gelb
ACT DC5550 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87018398
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC5550
EAN/GTIN:
     8716065454369
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Lichtleitertyp
OS2
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.