Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC5506 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m LC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC5506 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m LC Violett
ACT DC5506 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m LC Violett
ACT DC5506 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m LC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87018401
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC5506
EAN/GTIN:
     8716065454260
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Lichtleitertyp
OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,15*
€ 508,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,14*
€ 430,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.