Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Ninja OP300 6 l 1460 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87043145
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     OP300EU
EAN/GTIN:
     622356230551
Suchbegriffe:
Heißluftfritteuse
Multicooker
Multifunktionskochgerät
heißluftfritteuse ninja
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zweite Schale enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Eingebautes Display
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Tragegriff(e)
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Leistung
1460 W
Anzahl der automatischen Programme
8
Druck einstellbar
Ja
Timer
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Temperaturregulierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
11800 g
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Dampfdruckfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Reis
Ja
Grill
Ja
Schnellkochen
Ja
Verpackungsdaten
Rezeptbuch
Ja
Frittierkorb
Ja
Schale enthalten
Ja
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.