Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Ninja OP500 7,5 l 1760 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87043149
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     OP500EU
EAN/GTIN:
     622356233439
Suchbegriffe:
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zweite Schale enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Eingebautes Display
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Tragegriff(e)
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
7.5 l
Leistung
1760 W
Anzahl der automatischen Programme
9
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Timer
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
11300 g
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Dampfdruckfunktion
Ja
Reis
Ja
Grill
Ja
Schnellkochen
Ja
Energie
Kabellänge
0.8 m
Verpackungsdaten
Rezeptbuch
Ja
Schale enthalten
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.