Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Dusche Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-87044024
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
33552002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Die elegante, modische und langlebige GROHE Eurostyle Cosmopolitan Waschtischarmatur ist eine vielfältige und verlässliche Badezimmerarmatur. Sie verfügt über eine praktische Zugstangen-Ablaufgarnitur und hochmoderne Keramikkartusche. Darüber lassen sich Wassertemperatur und Wasserfluss mit hoher Präzision regeln. Die Armatur ist in zeitgenössischem Design gestaltet. Sie bietet eine kratzfeste GROHE StarLight Chromoberfläche, die pflegeleicht ist und ihren Glanz über Jahre hinweg behält. GROHE Eurostyle Cosmopolitan – die Verbindung aus zeitlosem Stil und herausragender Funktionalität für das reine Vergnügen am Wasser!
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Mousseur
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
grohe waschtisch armatur
,
selbstschluss-waschtischbatterie
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 2337420E Badarmatur
Grohe
2337420E
ab € 79,51*
Ähnlich
GROHE 2338720E Badarmatur
Grohe
2338720E
ab € 79,39*
Ähnlich
GROHE 3246820E Badarmatur Chrom
Grohe
3246820E
ab € 75,91*
Ähnlich
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Chrom
Grohe
2337320E
ab € 75,78*
Ähnlich
GROHE Eurostyle Cosmopolitan Chrom
Grohe
23037002
ab € 79,30*
Ähnlich
Grohe EH-WT-Batterie EUROSTYLE COSMO DN 15 EcoJoy 5,7 l/m SpClean Mou vers K
Grohe
3355720E
ab € 83,65*
Ähnlich
Grohe EH-WT-Batterie EUROSTYLE COSMO DN 15 Niederdruck chr
Grohe
33561002
ab € 109,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen