Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Easy 45 USB Ladeportmodul 1 x USB Typ-A + 1 x USB Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Easy 45 USB Ladeportmodul 1 x USB Typ-A + 1 x USB Type-C
DeLOCK Easy 45 USB Ladeportmodul 1 x USB Typ-A + 1 x USB Type-C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87044325
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81313
EAN/GTIN:
     4043619813131
Dieses Easy 45 USB Ladeportmodul von Delock stellt einen USB Typ-A und einen USB Type-C™ Ladeport zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.

Easy 45 verbindet
Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten wie zum Beispiel, TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB A + USB C
Anzahl Fassungen
2
Drahtklemmentyp
Gewinde-Klemmanschluss
Energie
Nennspannung
100 - 240 V
Nennstrom
0.2 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2.1 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.