Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0147 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-N0147 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber, Transparent
Alcasa GC-N0147 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber, Transparent
Alcasa GC-N0147 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87050295
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Der feldkonfektionierbare Cat. 6A RJ45 Netzwerkstecker von Good Connections eignet sich zur werkzeuglosen und schnellen Montage an Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sich einfach und sicher mit der Einfädelhilfe montieren und ist für Kabeldurchmesser von 6 mm bis 9,5 mm geeignet. Für eine höhere Zugfestigkeit und Sicherheit ist der RJ45 Stecker mit einer Zugentlastung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 68 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
9.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
AWG Kabelgröße
27/7
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Zinklegierung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.