| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-87050319 Herst.-Nr.: GC-N0148 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RJ45 Stecker Cat. 6A, werkzeuglos / feldkonfektionierbar, STP geschirmt, Metall, Easy Pull-Out, Good Connections® Der feldkonfektionierbare Cat. 6A RJ45 Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zur werkzeuglosen und schnellen Montage an Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sich einfach und sicher mit der Einfädelhilfe montieren und ist für Kabeldurchmesser von 5 mm bis 9 mm geeignet. Für eine höhere Zugfestigkeit und Sicherheit ist der RJ45 Stecker mit einer Zugentlastung ausgestattet. Easy Pull-Out Eine am Stecker angebrachte Entriegelungslasche vereinfacht das Betätigen der Rastnase selbst an schwierig zu erreichenden Stellen. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | Merkmale | Stecker | RJ45 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Material | Bronze, Zink | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 22/1 | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |