Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh System, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh System, 2er Pack
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh System, 2er Pack
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh System, 2er Pack
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh System, 2er Pack
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh System, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87051464
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X60(2-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364085599
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mehr Verbindungen, Größere Abdeckungen.
AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh Wi-Fi-System

Game-Changer: Wi-Fi 6 Mesh
Ausgestattet mit der Wi-Fi 6-Technologie ist das Mesh-WLAN von Deco für das gesamte Zuhause so konzipiert, dass es eine enorme Steigerung der Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität bietet. Holen Sie sich das neueste Mesh-WLAN, um das zukünftige Netzwerk zu genießen, das schneller lädt und mehr Verbindungen herstellt.

KI-gesteuertes Mesh: Immer lernend, ständig optimierend
Ausgestattet mit KI-gesteuertem Mesh bietet Deco X60 intelligentes WLAN, das Ihnen ohne Unterbrechung überall hin folgt. Es lernt automatisch Ihre Netzwerkumgebung, Client-Qualität und Benutzerverhalten. Ausgefeilte Algorithmen berücksichtigen verschiedene Faktoren, sodass Deco X60 ein ideales Mesh-WLAN bietet, das einzigartig für Ihr Zuhause ist. Gehen Sie durch Ihr Zuhause und genießen Sie nahtloses Streaming mit den schnellstmöglichen Geschwindigkeiten.

Nahtloses Roaming mit einem WLAN-Namen
TP-Link Mesh bedeutet, dass Deco-Einheiten zusammenarbeiten, um ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses Wi-Fi-Erlebnis.

6 Streams:
Mehr Erfahrung,
weniger Verzögerung

Mit sechs gleichzeitigen Datenströmen ist mehr als genug Bandbreite für verbundene Geräte vorhanden. Dies bedeutet, reaktionsschnelleres Gaming oder 8K-Streaming mit einwandfreiem Video und klarem Audio zu genießen, selbst wenn mehrere Geräte gleichzeitig Daten übertragen.

Lassen Sie die Experten Ihr Zuhause sichern
Passen Sie Ihr Heimnetzwerk mit verbesserter Sicherheit an, indem Sie das Kit integrierter Funktionen von TP-Link HomeShield verwenden. Egal, ob Sie Sicherheitslücken im Netzwerk identifizieren, die Zeit begrenzen, die Ihre Kinder online verbringen, oder Websites blockieren, HomeShield gibt Ihnen die Tools an die Hand, die Sie benötigen, um Ihr Netzwerk vollständig zu verwalten.

Netzwerkschutz
Erkennen Sie Cyber-Bedrohungen, um Ihre Privatsphäre und verbundene Geräte gut zu schützen.

Robuste Kindersicherung
Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie unangemessene Inhalte, damit Familien online gesund bleiben.

Dienstqualität (QoS)
Priorisieren Sie Ihren Bandbreitenbedarf, um ein schnelleres Netzwerkerlebnis zu erhalten.

Umfassende Berichte
Erhalten Sie vollständige Statistiken und Einblicke, damit Sie Ihr Heimnetzwerk besser kennen.

Die Einrichtung ist jetzt viel einfacher geworden
Packen Sie Deco aus, installieren Sie die App und folgen Sie dann einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deco-App kümmert sich um den Rest und bringt Ihr Netzwerk in wenigen Minuten zum Laufen.

1 Verbinden Sie Deco mit Ihrem Kabelmodem und schalten Sie beide Geräte ein
2 Laden Sie die Deco-App herunter und starten Sie sie. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der App, um die Einrichtungsschritte abzuschließen
3 Schalten Sie einfach die nächste Deko ein; es wird automatisch dem Netzwerk beitreten

WLAN leicht gemacht

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs in der Deco-App, einschließlich Anzeige aller verbundenen Geräte, Priorisierung Ihrer eigenen, Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Stimmenkontrolle
Koppeln Sie mit Alexa, um Deco X60 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.

Alle Dekos arbeiten zusammen
Deco X60 ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel, um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung jederzeit, indem Sie einfach weitere Dekos hinzufügen.

Dekorieren Sie Ihr Zuhause
Das reinweiße Design, schlicht, aber allumfassend, erinnert an winterliche Stimmung oder einen hellen Sommertag. Deco X60 mit einem zarten Gehäuse passt perfekt in verschiedene Heimdekorationen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2402 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK, WPA3, WPA, WPA2
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
114 mm
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
276.5 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2220 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Bandsteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Portweiterleitung
Ja
Firewall
SPI
BeamForming
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0
Kontrolle durch Eltern
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Anzahl der Antennen
4
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.8 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
2 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.