Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Paulmann HomeSpa Mirra Wandspiegel Rechteckig Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87055867
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wake up! Make-up! Relax! Drei Lichtfarben, drei Situationen über den Tag verteilt – synchron zum Sonnenverlauf. Beschlagene Spiegel gehören mit dem HomeSpa LED Spiegel Mirra der Vergangenheit an, denn die intrigierte Heizfunktion lässt den Spiegel nach dem Duschen wieder klar werden. Auf dem Spiegel sind drei verschiedene Bedienfelder mit Touchfunktionen eingearbeitet. Bei Berührung des Bedienfeldes On/Off wird das Licht am Rand des Spiegels an- und ausgeschaltet. Dank der WhiteSwitch-Funktion lässt sich die Lichtfarbe per Touch-Schalter auf dem Spiegel je nach Tageszeit und Bedürfnis einstellen: Tageslichtweiß – Wake up! Neutralweiß – Make up! Warmweiß – Relax! Über die Dimmfunktion lässt sich ganz individuell die Helligkeit anpassen. Durch den Spritzwasserschutz ist der Spiegel ideal für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
800 mm
Merkmale
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Rahmen (Bereich)
Ja
Form
Rechteckig
Beleuchtung
Ja
Rahmenfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Metall
Lampentyp
LED
Zertifizierung
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
78951
ab € 161,85*
Ähnlich
SLV
1004731
ab € 165,11*
Ähnlich
SLV
1007201
ab € 164,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.