Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid LS-PL-22332-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid LS-PL-22332-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Polaroid LS-PL-22332-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87085698
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-22332-00
EAN/GTIN:
     5031935505662
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
HL L3210 CW/L3230 CDW/L3270 CDW/L3290 CDW/DCP-L3510 CDW/L3550 CDW
Schwarztoner Seitenleistung
1000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
TN-243BK
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870-2; STMC
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.