Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid LS-PL-22340-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid LS-PL-22340-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Polaroid LS-PL-22340-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87085711
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-22340-00
EAN/GTIN:
     5031935505747
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
DCP L2550DN, DCP L2530DW, DCP L2510D, HL L2375DW, HL L2370DN, HL L2350DW, HL L2310D, MFC L2750DW, MFC L2730DW,MFC L2710DW, MFC L2710DN
Schwarztoner Seitenleistung
1200 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
TN-2410
Zertifizierung
DIN/ISO19752; DIN33870-1; STMC
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
940 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.