Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid LS-PL-22309-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid LS-PL-22309-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Magenta
Polaroid LS-PL-22309-00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87085716
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-22309-00
EAN/GTIN:
     5031935505433
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CS 517de/417dn; CX417de/517de
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
3500 Seiten
OEM-Code
71B2HM0
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870-2; STMC
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.