Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 7633 Netzwerkkabel Schwarz 12 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 7633 Netzwerkkabel Schwarz 12 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Wantec 7633 Netzwerkkabel Schwarz 12 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87092103
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Dünnes CAT8.1 F/FTP Premium Patchkabel, doppelt geschirmt mit nur 6mm Durchmesser. Cat8-Kabel erreichen im Vergleich zu CAT7-Kabeln doppelt so hohe Betriebsfrequenzen. Aufgrund der Schirmung sind die Kabel besser gegen äußere elektromagnetische Störeinflüsse und gegen Übersprechen zwischen den verdrillten Adernpaaren geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
12 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelform
Rund
Frequenz
2000 MHz
Zertifizierung
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.