Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEH printserver One Druckserver Ethernet-LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEH printserver One Druckserver Ethernet-LAN Schwarz
SEH printserver One Druckserver Ethernet-LAN Schwarz
SEH printserver One Druckserver Ethernet-LAN Schwarz
SEH printserver One Druckserver Ethernet-LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87168669
Hersteller:
     SEH Computertechnik
Herst.-Nr.:
     M04130
EAN/GTIN:
     4037863041303
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
Druckserver
Print Server
Printserver
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zahl der simultanen Drucker
1
IPP Unterstützung
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
DHCP-Client
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Eingangsstrom
1.4 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
BOOTP, DHCP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2013,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2019
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPSec, PEAP, TLS
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
116 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.