Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioLite FireMat Fiberglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BioLite FireMat Fiberglas
BioLite FireMat Fiberglas
BioLite FireMat Fiberglas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87199888
Hersteller:
     BioLite
Herst.-Nr.:
     FAA0200
EAN/GTIN:
     0850003383583
Suchbegriffe:
Grillmatte
Grillschutzmatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
808 mm
Tiefe
610 mm
Gewicht
453 g
Merkmale
Material
Fiberglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.