Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL715A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JL715A Switch-Komponente Ventilator
Aruba JL715A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87241847
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL715A
EAN/GTIN:
     190017395081
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Power-to-Port-Lüfter für ausgewählte Aruba Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
3000 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 8360
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.