| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-87267928 Herst.-Nr.: 7626 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dünnes CAT8.1 F/FTP Premium Patchkabel, doppelt geschirmt mit nur 6mm Durchmesser. Cat8-Kabel erreichen im Vergleich zu CAT7-Kabeln doppelt so hohe Betriebsfrequenzen. Aufgrund der Schirmung sind die Kabel besser gegen äußere elektromagnetische Störeinflüsse und gegen Übersprechen zwischen den verdrillten Adernpaaren geschützt.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat8.1 | | Kabelschirmung | F/FTP (FFTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabelform | Rund | | Frequenz | 2000 MHz | | Zertifizierung | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |