Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik wAP ac 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik wAP ac 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik wAP ac 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik wAP ac 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik wAP ac 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik wAP ac 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik wAP ac 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87318594
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBWAPG-5HACD2HND
EAN/GTIN:
     4752224007711
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
716 MHz
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
185 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
10 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
10 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.