Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 850 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87329250
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SYNCRO-Q704-DPC-850
EAN/GTIN:
     4711173876687
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
3
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
345 mm
Maximum PSU Länge
280 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Lieferumfang
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
537 mm
Höhe
493 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Sonstige Funktionen
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überlast, Kurzschluß, Unterspannung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
850 W
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.