Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70083-1.5 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70083-1.5 1,5 m Schwarz
shiverpeaks BS70083-1.5 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87333837
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     70083-1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj11
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.