Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51550 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51550 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 51550 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 51550 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 51550 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 51550 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87340078
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51550
EAN/GTIN:
     4040849515507
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
60 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Zertifizierung
RoHS 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011], EN IEC 63000:2018, EIA/TIA-568B
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.