Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Air 4. Gen. 2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Air 4. Gen. 2020
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Air 4. Gen. 2020
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Air 4. Gen. 2020
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Air 4. Gen. 2020
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Air 4. Gen. 2020
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87359210
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12368
EAN/GTIN:
     5714681060509
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
174.2 mm
Höhe
0.43 mm
Tiefe
243 mm
Gewicht
29 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
209 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Technologien und Materialien
4-way plug in
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Schutzfunktion
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air 4. and 5. Gen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.