Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Alpenföhn 84000000164 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87402981
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000164
EAN/GTIN:
     4250280386721
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Noch mehr Leistung in der 140mm Version und schier unendlich viele Beleuchtungseffekte: Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 ARGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen hin. Mit den De-vibration Pads werden störende Geräusche auf ein Minimum reduziert für flüsterleisen Betrieb.

adressierbare RGB LED Beleuchtung

Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 ARGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen hin.

Luftstromoptimierte Lüfterblätter


Durch einen neuen Anstellwinkel der Lüfterblätter wurde der Rotor auf geringe Drehzahl optimiert, um im Vergleich zu anderen Lüftern ein deutlich höherer Volumenstrom, Totaldruck und Austrittsgeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl zu erreichen. Dank der Wing Boost 3 Technologie werden Luftverwirbelungen am Impeller stark reduziert um bei voller Drehzahl einen noch leiseren Betrieb zu gewährleisten.

IC-Motorsteuerung

Hochwertige IC-Motorsteuerung minimiert elektrische Geräusche, gerade im niedrigen Drehzahlbereich, auf ein Minimum.

Fluid-Dynamic-Lager

Durch den Einsatz des Fluid-Dynamic-Lager können wir einen vibrationsarmen sowie flüsterleisen Betrieb des Lüfters realisieren.

PWM-Drehzahlsteuerung


Der neue Wing Boost 3 unterstützt eine Drehzahlregelung mithilfe des PWM Signals des Mainboards.


De-vibration Pads

Die De-vibration Pads reduzieren die oftmals störenden Geräusche, die durch die Vibrationen des Lüfters an das Gehäuse übertragen werden, durch ihre hervorragende Antivibrationseigenschaft auf ein Minimum.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
2.76 W
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
13.2 V
Ventilatoren Strom
0.23 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.6 dB
Luftstrom
134 m³/h
Maximum Luftdruck
2.07 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
250000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.