Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PFNDE014 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 38,1 cm (15 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M PFNDE014 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 38,1 cm (15 Zoll)
3M PFNDE014 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 38,1 cm (15 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87633992
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PFNDE014
EAN/GTIN:
     50051128010698
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen, effektiven Blickschutz durch "Verdunkelung"- bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Einer unserer dünnsten Blickschutzfilter, der für die dünnsten Geräte von heute entwickelt wurde. Außerdem bietet er eine matte Oberfläche, die sich glatt anfühlt und Fingerabdrücke verbirgt, so dass Sie eine unverfälschte Bildklarheit genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
265.1252 mm
Versandkartonslänge
398.4752 mm
Versandkartonshöhe
39.7002 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1054.14866788 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
51128010693
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Höhe
201 mm
Gewicht
26.30835746 g
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387.35 mm
Verpackungstiefe
3.302 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
173.72587771 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Bildumfang HxW
201 x 338 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
38.1 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
35 %
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Latitude 9510, 9520
Technische Details
Palettenhöhe netto
1198.88 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.