Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87650324
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW16GX4M2D3600C16
EAN/GTIN:
     840006637462
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
VISUALISIEREN, SYNCHRONISIEREN, SPEICHERN
Der übertaktete VENGEANCE RGB PRO Series DDR4-Speicher erhellt Ihren PC mit beeindruckender dynamischer Multi-Zone-RGB-Beleuchtung und bietet Ihnen gleichzeitig eine unvergleichliche DDR4-Leistung.

ZUKUNFTSWEISENDE SOFTWARE
Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software erweckt Ihr System zum Leben – durch dynamische RGB-Beleuchtungssteuerung, die sich mit allen Ihren iCUE-kompatiblen Produkten, darunter Speicher, Lüfter, RGB-LED-Lichtstreifen, Tastaturen und mehr, synchronisieren lässt.

Passen Sie Dutzende voreingestellter Beleuchtungsprofile an, experimentieren Sie mit einer riesigen Auswahl aus vom Benutzer einstellbaren Farben, und stimmen Sie die LED-Helligkeit perfekt auf Ihr System ab.

MAXIMALER BANDBREITE UND KURZEN REAKTIONSZEITEN
Für Spitzenleistung auf den neusten Intel- und AMD-DDR4-Mainboards optimiert.

KEINE KABEL NÖTIG
Kommt ohne zusätzliche Kabel und Leitungen aus und ermöglicht dadurch eine ordentliche und saubere Installation.

MASSGESCHNEIDERTES HOCHLEISTUNGS-PCB
Eine speziell entwickelte Platine ermöglicht höchste Signalqualität für optimale Leistung und Zuverlässigkeit.

STRENG GEPRÜFTE SPEICHERCHIPS
Sorgfältig geprüfte Speicherchips sorgen für ein hohes Übertaktungspotenzial.


WÄRMEVERTEILER AUS ALUMINIUM
Verbesserte die Wärmeleitfähigkeit, damit der Speicher auch bei Übertaktung perfekt gekühlt wird.

XMP 2.0-UNTERSTÜTZUNG
Mit einer einzigen Einstellung im BIOS können Sie die bestmöglichen Leistungseinstellungen für Ihren Arbeitsspeicher vornehmen und dadurch eine optimale Leistung erzielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Gewicht und Abmessungen
Breite
138.3 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
51 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 16gb corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.