Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Alphacool Eiswolf 2 AIO Grafikkarte All-in-One-Flüssigkeitskühler 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87664071
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11931
EAN/GTIN:
     4250197119313
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Der Alphacool Eiswolf 2 ist der erste Fullcover GPU AIO Wasserkühler von Alphacool. Er basiert auf dem Alphacool GPX Eisblock Aurora GPX Wasserkühler, einer Pumpeneinheit und einem 360mm NexXxoS ST30 Vollkupfer Radiator, der mit den Alphacool Aurora Rise Digital RGB Lüftern bestückt ist. Fullcover Kühler? Der Eiswolf 2 Grafikkarten AIO Wasserkühler kühlt nicht nur die GPU mit Wasser sondern alle relevanten Bauteile die eine aktive Kühlung benötigen. Dazu gehören der Grafikspeicher, die Spannungswandler und gegeben falls noch weitere Bauteile die zwingend eine direkte Kühlung benötigen. Durch die Verwendung des Eisblock GPX Aurora Wasserkühlers als Basis, ist die Kühlleistung identisch mit der eines DIY Grafikkarten Wasserkühlers Pumpeneinheit An der Stelle des normalen Anschlussterminals sitzt bei der Eiswolf 2 eine Pumpeneinheit. Diese Pumpeneinheit beherbergt die DC-LT 2 Pumpe. Eine verbesserte und leisere Version der bekannten DC-LT Low Noise Ceramic Pumpe. Die wuchtig wirkende Pumpeneinheit ist, trotz ihrer scheinbaren Größe, lediglich 5 mm breiter als ein normales Anschlussterminal. Anschlüsse und Schläuche Wie bei allen neuen AIO Einheiten verwendet Alphacool auch bei der Eiswolf 2 ausschließlich TPV Schläuche aus der Enterprise Solution Reihe für Server und Workstations. Die Schläuche bestehen aus EPDM/PP und sind extrem hitzebeständig, langlebig und frei von Weichmachern. Alle Anschlüsse basieren ebenfalls auf der Enterprise Solution Reihe und passen optisch perfekt zu den TPV Schläuchen. Erweiterbarkeit Durch die Verwendung des Schnellverschlusses kann die Eiswolf 2 mit einer weiteren Alphacool AIO Einheit verbunden werden, um einen größeren Kreislauf zu verwirklichen. Alphacool bietet diverse vorbefüllte Komponenten an, mit denen der Kreislauf leicht erweitert werden kann. Zur Sicherheit werden die Schnellverschlüsse fest miteinander verschraubt und nicht nur zusammengesteckt. Beleuchtung und Lüfter Der Eiswolf 2 Kühler besitzt eine Digital RGB LED Beleuchtung, auch adressierbare RGB LEDs genannt. Sie verlaufen über die gesamte Rückseite des Grafikkartenkühlers und sorgen für eine vollständige Ausleuchtung des Wasserkühlers. Die Pumpeneinheit ist dabei dezenter und bietet für Nvidia ein grün leuchtendes Logo, für AMD Karten ein rot leuchtendes Logo. Der Name „Eiswolf“ auf der Pumpeneinheit bleibt dabei unbeleuchtet, dezent im Hintergrund. Als Lüfter kommt der Aurora Rise Fan mit 120mm zu Einsatz. Durch das besondere Blade-Design ist der Lüfter extrem leise und die adressierbaren RGB LEDs sorgen für eine brillante Beleuchtung. Der Alphacool Aurora Rise Lüfter überzeugt durch einen max. statistischen Druck von 3.17mm/H2O und bietet einen max. Air Flow von 119.8m3/h. Durch die PWM-Steuerung lässt sich der Lüfter über einen weiten Drehzalbereich steuern. Außerdem bietet er eine Zero-Ansteuerung. Er kann also auf 0 U/min herunter geregelt werden und startet dann mit ca. 350 U/min. NexXxoS Radiator Wie bei allen AIO Einheiten verwendet Alphacool Radiatoren aus der weltweit beliebten NexXxoS Reihe. Die Vollkupfer Radiatoren bieten eine weitaus höhere Kühlleistung als Aluminium Radiatoren und haben einen wesentlichen Teil zum weltweiten Erfolg von Alphacool beigetragen. Mit dem Zusammenspiel aller Komponenten erhält man keine einfache AIO Lösung, sondern eine echte Custom Wasserkühlung, die bereits vormontiert und vorbefüllt ist.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
4 W
Spannung der Pumpe
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
124 mm
Heizungs-Tiefe
30 mm
Heizungs-Höhe
395 mm
Schlauch-/Rohrlänge
500 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
3700 g
Design
Heizkörpermaterial
Kupfer
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Zertifizierung
FCC
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
84195080900
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Grafikkarte
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Luftstrom
119.8 m³/h
Motorschnelligkeit der Pumpe
2600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2500 RPM
Statischer Lüfterdruck
3.17 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
50000 h
Kompatible Produkte
Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P) PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB) PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB) Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10240 MB GDDR6X (C30804-106XX-1810VA36) Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X (N30802-106XX-1810VA34) Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10240 MB GDDR6X (C30803-106XX-1810VA37) Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro (NED30800191A-132AA) Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC (NED3080S191A-132AA) Galax GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NN) KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NK) Gainward RTX 3080 Phoenix Gainward RTX 3080 Phoenix GS PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, 24576 MB GDDR6X (VCG309024TFXPPB) Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3, 24576 MB GDDR6X (C30903-246XX-1880VA37) Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24576 MB GDDR6X (N30903-246X-1880VA37N) Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4, 24576 MB GDDR6X (C30904-246XX-1880VA36) Zotac GeForce RTX 3090 Trinity, 24576 MB GDDR6X (ZT-A30900D-10P) Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro (NED3090019SB-132BA) Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA) Galax GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/ (39NSM5MD1GNA) KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/ Gainward RTX 3090 Phoenix Gainward RTX 3090 Phoenix GS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.