Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
ARCTIC Alpine 23 CO - Kompakter AMD CPU-Kühler für den Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87794654
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACALP00036A
EAN/GTIN:
     4895213702836
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
CPU Lüfter Sockel F
Bei ARCTIC findest Du CPU-Kühler für alle Anwendungsbereiche. Ob für High-End-Gaming oder Silent-PCs, in unserem großen Sortiment ist vom leistungsstarken Tower-Kühler über kompakte und preisgünstige Alternativen zum Boxed-Kühler bis zum komplett lautlosen Passiv-Radiator alles vorhanden. Breitgefächerte Kompatibilität und innovative Features gehören zum Standardrepertoire.
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.09 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
98.6 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
275.5 g
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Anzahl der Lamellen
50
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
90 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4, Socket AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2700 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Lagertyp
Doppelkugellager
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.