Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT
Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT
Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT
Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT
Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT
Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT
Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT
Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT
Reiner SCT tanJack deluxe Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87860129
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2708200-000
EAN/GTIN:
     4011170084352
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
TAN-Generator
Touch Display
Touchdisplay
Der tanJack® deluxe kombiniert einen erstklassigen TAN-Generator für das Online-Banking mit einem premium Authenticator für die Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA).

Höchste Sicherheit
Der tanJack® deluxe funktioniert dank Touch- und Farbdisplay ähnlich wie ein Smartphone, jedoch auf höchstem Sicherheits­niveau. Der tanJack® deluxe kann online nicht angegriffen werden, da er für seine Nutzung keine Internet­verbindung benötigt.

Premium Online-Banking
Nicht nur die Sicherheit ist auf höchstem Standard, auch die Benutzerfreund­lich­­keit ist State of the Art. Die Grafik-Codes von chipTAN QR und Sm@rt-TAN photo werden in jeder Position und auf allen Geräten blitzschnell erfasst. Die Daten der Online-Banking Transaktionen und die TANs werden übersichtlich auf dem großen Display angezeigt. Selbstverständlich hat der tanJack® deluxe auch einen Kartenslot für Ihre Bank- oder SparkassenCard zur sicheren TAN-Generierung.

Zwei-Faktor-Authentisierung
Fast alle führenden Online-Plattformen bieten die Möglichkeit, sich mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) anzumelden. Dies erfolgt in der Regel mit einem zusätzlichen 6-stelligen Code. Der tanJack® deluxe speichert die elektronischen Schlüssel für diese Logins sicher in seiner Hardware und generiert die TOTP-Einmalpasswörter hochgenau alle 30 Sekunden.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) emp­fiehlt ausdrücklich die Verwendung einer Zwei-Faktor-Authentisierung!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.5 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
13.5 mm
Gewicht
220 g
Paketgewicht
330 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Bildschirmtechnologie
TFT
Anzahl Zeichen
12
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 480 Pixel
Integrierte Kamera
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Geeignet für Smartphone
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.