Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
HPE EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
HPE EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87863903
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P27262-B21
EAN/GTIN:
     190017465883
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7302
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.523,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,40*
€ 1.996,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,55*
€ 1.935,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,16*
€ 1.885,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,19*
€ 1.812,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.