Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Cases 7800 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Cases 7800 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
B&W Cases 7800 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
B&W Cases 7800 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
B&W Cases 7800 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
B&W Cases 7800 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
B&W Cases 7800 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
B&W Cases 7800 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87909523
Hersteller:
     B&W Cases
Herst.-Nr.:
     7800/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
157 l
Breite
845 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
615 mm
Gewicht
13000 g
Innere Breite
770 mm
Innere Tiefe
380 mm
Innenhöhe
540 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.